ヤヨイ化学
ステンシームローラーゴムグリップ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
色
黄
注文コード
53000763
品番
372-052
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
ローラー寸法・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドルの一部にゴムグリップ採用により滑らず保持性に優れ、力がかけやすくなっています。
ローラー部はベアリング入りで回転もスムーズです。
材質(ローラー部)
ステンレス鋼/ベアリング入り
ローラー寸法(Φ×L)mm
50×50
色
黄
質量(g)
約750
材質(ハンドル)
木製(表面樹脂塗装)+ゴムグリップ