412-015 レベリングパテベラ ヤヨイ化学 53000955

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レベリングパテベラ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
先端幅(mm)約211
内容量1丁注文コード53000955品番412-015
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

スーパーハードステンレス鋼を使用し、ブレードの耐摩耗性を大幅にアップ、しかも鋼のしなりを持つ最高級のパテベラです。
特殊研磨によるブレード表面の平滑化で作業後の手入れも容易です。

先端幅(mm)約211仕様7寸板厚(mm)約9材質(ハンドル)合板材質(ブレード)スーパーハードステンレス鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする