スポーツサドル用 ノビール スゴピタサドルカバー エール 53001769

ノビール スゴピタサドルカバー

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個ブラック適合範囲(幅)18cmまで・(長さ)27cmまで対応注文コード53001769品番スポーツサドル用
参考基準価格(税別)¥1,180販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

座ってもゴワゴワしないのは、抜群にファットするから。まるで新しいサドルになったみたい。あなたのサドルをリフォームしませんか。防水加工で水滴を通しません。

用途傷んだサドルのキズかくしに、突然の雨に、しっかり伸びてピッタリフィットの伸縮抜群な自転車用サドルカバー。ブラック材質生地:ポリエステル・ポリウレタン/透明生地:ポリウレタン適合範囲(幅)18cmまで・(長さ)27cmまで対応
注意
※装着時、サドルにフィットするまで多少お時間がかかる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53001753
2021-12-16
用途: これでも小さい
運輸・通信業

ノビールと書いてあるほど、伸びません。大型サドルも使えると書いてあるけど、これは使えませんでした。なので、別の自転車(郵便局用)に取り付けました。

対象商品 : 53001778
2020-06-09
用途: サドルの亀裂隠し
飲食業

本当によく伸びてピッタリフィットしました。
下で止めるボタンも付いているのでズレる事もなく見た目もスッキリしています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする