曜日別特売
SK-3-125mm PTFEテープ No.3 幅100~199mm SK-3シリーズ サンワ[テープ] 53002960

PTFEテープ No.3 幅100~199mm SK-3シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2461-40
65-2461-40
65-2462-13
65-2462-12
65-2461-90
65-2461-87
65-2462-07
65-2461-74
65-2461-81
65-2461-23
65-2461-67
65-2461-45
65-2461-97
65-2461-24
65-2461-94
65-2461-21
65-2461-63
65-2461-80
65-2462-06
65-2462-03
65-2462-11
65-2461-28
65-2461-85
65-2461-39
65-2461-47
65-2461-66
65-2461-69
65-2462-14
65-2461-86
65-2461-95
65-2461-52
65-2461-61
65-2461-20
65-2461-89
65-2461-59
65-2461-32
65-2461-35
65-2461-33
65-2461-34
65-2461-76
65-2461-91
65-2462-01
65-2461-60
65-2461-43
65-2461-96
65-2461-22
65-2461-25
65-2462-09
65-2462-08
65-2461-70
65-2461-68
65-2461-46
65-2461-18
65-2461-17
65-2461-50
65-2461-30
65-2461-78
65-2461-65
65-2461-73
65-2461-55
65-2461-99
65-2461-53
65-2461-64
65-2461-42
65-2461-57
65-2461-84
65-2462-15
65-2461-29
65-2461-51
65-2461-54
65-2461-75
65-2461-72
65-2461-71
65-2461-56
65-2462-04
65-2461-58
65-2461-79
65-2461-16
65-2461-82
65-2461-19
65-2461-26
65-2461-31
65-2462-10
65-2461-83
65-2462-05
65-2461-38
65-2461-77
65-2461-62
65-2462-02
65-2461-93
65-2461-92
65-2461-44
65-2461-27
65-2461-98
65-2461-41
65-2461-36
65-2461-37
65-2461-88
65-2461-48
65-2461-49
内容量1巻注文コード53002960品番SK-3-125mm
参考基準価格(税別)¥50,480販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.114mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレーアズワン品番65-2461-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする