※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)100仕様●ストローク調節機構:ストローク調節なし●センサスイッチ形式:3線式、無接点タイプ、表示灯付、DC4.5~28V、リード線上出し●最高感度位置(mm):6●使用速度範囲(mm/s):50~500注文コード53003256品番ZS10X100-ZE255B2
参考基準価格(税別)¥71,510販売価格(税込)¥71,478販売価格(税別)
シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。