曜日別特売
SK-3-245mm PTFEテープ No.3 幅200~299mm SK-3シリーズ サンワ 53004186

PTFEテープ No.3 幅200~299mm SK-3シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2462-61
65-2462-61
65-2462-63
65-2462-77
65-2462-43
65-2462-30
65-2462-31
65-2462-32
65-2462-96
65-2462-27
65-2462-92
65-2462-85
65-2462-24
65-2462-98
65-2463-09
65-2462-54
65-2462-72
65-2462-17
65-2462-69
65-2462-48
65-2462-42
65-2462-97
65-2463-12
65-2462-18
65-2463-14
65-2462-50
65-2462-25
65-2462-90
65-2463-07
65-2462-60
65-2463-13
65-2463-10
65-2462-73
65-2463-05
65-2462-46
65-2462-75
65-2462-36
65-2462-38
65-2463-15
65-2462-21
65-2462-70
65-2463-04
65-2462-53
65-2462-91
65-2462-62
65-2462-23
65-2462-82
65-2463-03
65-2462-37
65-2462-74
65-2462-45
65-2462-55
65-2462-29
65-2462-33
65-2462-79
65-2462-52
65-2463-02
65-2462-71
65-2462-59
65-2462-34
65-2462-66
65-2462-26
65-2462-16
65-2462-80
65-2463-16
65-2462-89
65-2462-99
65-2462-67
65-2462-81
65-2462-44
65-2463-11
65-2462-51
65-2463-08
65-2462-58
65-2462-84
65-2462-64
65-2462-86
65-2462-22
65-2462-78
65-2462-35
65-2462-94
65-2462-40
65-2462-56
65-2463-01
65-2462-88
65-2462-19
65-2462-20
65-2462-47
65-2462-41
65-2462-49
65-2462-28
65-2462-65
65-2463-06
65-2462-39
65-2462-57
65-2462-68
65-2462-83
65-2462-95
65-2462-76
65-2462-93
65-2462-87
内容量1巻注文コード53004186品番SK-3-245mm
参考基準価格(税別)¥98,910販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.114mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレーアズワン品番65-2462-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする