カクダイ
横形洗眼水栓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
デザイン
ケルン
注文コード
53004334
品番
710-064
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
デザイン
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格
長さ(mm)
150
呼び径(mm)
13
規格
JIS
ねじ径
PJ1/2
アズワン品番
64-6489-41
デザイン
ケルン