SK-3-362mm PTFEテープ No.3 幅300~399mm SK-3シリーズ サンワ[テープ] 53005026

PTFEテープ No.3 幅300~399mm SK-3シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2463-79
65-2463-79
65-2464-09
65-2463-47
65-2463-52
65-2464-02
65-2464-17
65-2463-58
65-2463-99
65-2463-49
65-2463-90
65-2463-36
65-2463-37
65-2463-95
65-2463-60
65-2463-21
65-2463-68
65-2463-32
65-2463-39
65-2464-01
65-2463-73
65-2463-71
65-2464-16
65-2463-46
65-2463-81
65-2463-85
65-2463-59
65-2463-96
65-2464-10
65-2463-28
65-2463-35
65-2463-66
65-2463-56
65-2463-75
65-2463-33
65-2463-45
65-2464-04
65-2463-31
65-2464-12
65-2463-17
65-2463-48
65-2464-07
65-2463-82
65-2463-29
65-2464-05
65-2463-97
65-2463-91
65-2463-53
65-2463-65
65-2464-13
65-2464-06
65-2463-23
65-2463-74
65-2463-24
65-2463-43
65-2463-87
65-2463-25
65-2464-11
65-2463-77
65-2463-62
65-2463-44
65-2463-38
65-2463-94
65-2463-70
65-2463-27
65-2463-67
65-2464-03
65-2463-84
65-2463-42
65-2463-20
65-2463-40
65-2464-08
65-2464-15
65-2464-14
65-2463-89
65-2463-34
65-2463-50
65-2463-22
65-2463-98
65-2463-41
65-2463-54
65-2463-19
65-2463-80
65-2463-83
65-2463-78
65-2463-72
65-2463-88
65-2463-51
65-2463-76
65-2463-30
65-2463-86
65-2463-18
65-2463-55
65-2463-26
65-2463-93
65-2463-69
65-2463-64
65-2463-61
65-2463-57
65-2463-92
65-2463-63
内容量1巻注文コード53005026品番SK-3-362mm
参考基準価格(税別)¥146,140販売価格(税込)¥152,900
販売価格(税別)
139,000
仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.114mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレーアズワン品番65-2463-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする