曜日別特売
794-835 ゴムパッキン(耐熱用) カクダイ 53005208

 

794-835 ゴムパッキン(耐熱用) カクダイ 53005208
794-835 ゴムパッキン(耐熱用) カクダイ 53005208

ゴムパッキン(耐熱用)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード53005208品番794-835
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥430
材質フッ素ゴム厚さ(mm)3内径(Φmm)4外径(Φmm)14使用温度(℃)1~95確度(℃)90最高使用温度(℃)95アズワン品番64-6492-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53005208
2024-01-31
用途: 水栓の修理

温水対応と有るコマでも保ちが悪く、耐熱用のシリコンのコマを探していました。昔はホームセンターでも見つけることが出来ましたが、最近は取り扱いが無いとの事で、MonotaROに有って良かったです。

対象商品 : 53005208
2022-10-29
用途: 蛇口修理
自動車・二輪車・自転車関連業

お湯用の蛇口はこれでないとダメです。
満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする