SK-3-421mm PTFEテープ No.3 幅400~432mm SK-3シリーズ サンワ[テープ] 53005927

PTFEテープ No.3 幅400~432mm SK-3シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2464-39
65-2464-39
65-2464-48
65-2464-26
65-2464-27
65-2464-28
65-2464-19
65-2464-50
65-2464-29
65-2464-46
65-2464-32
65-2464-22
65-2464-40
65-2464-31
65-2464-20
65-2464-18
65-2464-33
65-2464-30
65-2464-42
65-2464-43
65-2464-23
65-2464-35
65-2464-38
65-2464-44
65-2464-37
65-2464-34
65-2464-49
65-2464-41
65-2464-47
65-2464-24
65-2464-25
65-2464-21
65-2464-36
65-2464-45
内容量1巻注文コード53005927品番SK-3-421mm
参考基準価格(税別)¥169,950販売価格(税込)¥185,900
販売価格(税別)
169,000
仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.114mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレーアズワン品番65-2464-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする