※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)20仕様●ストローク調節機構:ラバーストッパ付●ストローク調節位置:両側端(2個付)●センサスイッチ形式:有接点タイプ、表示灯付、DC10~28V、AC85~115V、リード線横出し●最高感度位置(mm):10●使用速度範囲(mm/s):50~500注文コード53006905品番ZS6X20-RS2-ZE102A2
参考基準価格(税別)¥46,960販売価格(税込)¥47,278販売価格(税別)
シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。