※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)20仕様●ストローク調節機構:ラバーストッパ付●ストローク調節位置:出側端(1個付)●センサスイッチ形式:3線式、無接点タイプ、表示灯付、DC4.5~28V、リード線横出し●最高感度位置(mm):6●使用速度範囲(mm/s):50~500注文コード53007018品番ZS6X20-RSF-ZE155B2
参考基準価格(税別)¥46,410販売価格(税込)¥46,178販売価格(税別)
シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。