※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コガネイ
Zスライダ 複動形 ZS6シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
30
仕様
●ストローク調節機構:ストローク調節なし●センサスイッチ形式:センサスイッチなし●使用速度範囲(mm/s):50~500
注文コード
53007176
品番
ZS6X30
参考基準価格(税別)
¥39,080
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・仕様
など
161
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
作動方式
複動形
配管接続口径
M5×0.8
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
保証耐圧力(MPa)
1.05
使用温度範囲(℃)
0~60
給油
(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)
作動範囲(mm)
-
繰返し精度(mm)
±0.05
許容モーメント(N・m)
(Mp)1.59、(My)0.53、(Mr)0.67
ストローク(mm)
30
寸法A(mm)
73
寸法B(mm)
65
寸法C(mm)
31
寸法D(mm)
-
リード線長さ(mm)
-
寸法E(mm)
4
寸法F(mm)
6
シリンダー径(Φmm)
6
スイッチ数
-
機能
スタンダードシリンダ
応差
-
クッション
(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式
公差(mm)
0~+1(ストローク)
許容積載荷重(kg)
6.7(最大)
仕様
●ストローク調節機構:ストローク調節なし●センサスイッチ形式:センサスイッチなし●使用速度範囲(mm/s):50~500