SK-5-231mm PTFEテープ No.5 幅200~299mm SK-5シリーズ サンワ 53008429

PTFEテープ No.5 幅200~299mm SK-5シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2466-79
65-2466-79
65-2466-52
65-2467-42
65-2466-84
65-2466-77
65-2467-43
65-2467-48
65-2466-55
65-2466-93
65-2466-88
65-2466-48
65-2467-05
65-2467-45
65-2467-47
65-2466-82
65-2466-56
65-2467-37
65-2466-73
65-2467-29
65-2466-60
65-2466-53
65-2467-15
65-2466-57
65-2466-75
65-2466-67
65-2466-76
65-2467-24
65-2466-59
65-2466-70
65-2467-09
65-2467-38
65-2466-99
65-2466-65
65-2466-86
65-2467-27
65-2466-62
65-2467-10
65-2466-87
65-2466-97
65-2467-04
65-2467-40
65-2466-72
65-2467-34
65-2467-12
65-2466-49
65-2467-14
65-2467-31
65-2466-64
65-2467-03
65-2467-35
65-2467-32
65-2467-23
65-2467-36
65-2467-20
65-2466-94
65-2467-26
65-2466-85
65-2466-90
65-2466-71
65-2467-22
65-2466-89
65-2466-51
65-2466-92
65-2466-61
65-2467-19
65-2467-07
65-2466-98
65-2466-69
65-2466-78
65-2466-50
65-2466-68
65-2466-80
65-2467-44
65-2467-30
65-2467-39
65-2467-21
65-2467-13
65-2467-33
65-2467-18
65-2467-02
65-2467-41
65-2467-11
65-2467-06
65-2466-58
65-2467-16
65-2467-01
65-2466-96
65-2466-74
65-2466-95
65-2466-63
65-2466-81
65-2467-28
65-2467-17
65-2466-91
65-2466-83
65-2467-46
65-2466-54
65-2466-66
65-2467-25
65-2467-08
内容量1巻注文コード53008429品番SK-5-231mm
参考基準価格(税別)¥108,460販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.165mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレーアズワン品番65-2466-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする