曜日別特売
SK-5-318mm PTFEテープ No.5 幅300~399mm SK-5シリーズ サンワ[テープ] 53009050

PTFEテープ No.5 幅300~399mm SK-5シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2467-67
65-2467-67
65-2468-06
65-2468-33
65-2467-63
65-2468-10
65-2468-02
65-2468-12
65-2467-70
65-2467-68
65-2467-54
65-2467-49
65-2468-13
65-2468-03
65-2467-93
65-2467-82
65-2468-49
65-2467-79
65-2468-39
65-2468-32
65-2467-84
65-2467-97
65-2467-91
65-2467-73
65-2468-41
65-2467-50
65-2467-75
65-2468-38
65-2467-69
65-2468-40
65-2467-83
65-2467-80
65-2468-23
65-2467-57
65-2468-16
65-2468-36
65-2467-81
65-2467-76
65-2467-90
65-2468-28
65-2468-07
65-2467-55
65-2467-62
65-2468-31
65-2468-44
65-2468-48
65-2468-19
65-2468-37
65-2468-24
65-2467-53
65-2467-64
65-2468-22
65-2468-17
65-2468-18
65-2467-74
65-2467-95
65-2468-42
65-2468-26
65-2467-87
65-2467-65
65-2467-71
65-2468-09
65-2468-01
65-2467-92
65-2467-72
65-2468-34
65-2467-52
65-2467-61
65-2468-08
65-2468-29
65-2467-60
65-2468-15
65-2467-94
65-2468-04
65-2467-58
65-2467-66
65-2468-11
65-2468-05
65-2468-45
65-2467-85
65-2467-56
65-2467-88
65-2468-14
65-2467-51
65-2468-47
65-2467-98
65-2467-59
65-2468-30
65-2468-21
65-2467-89
65-2468-27
65-2467-96
65-2467-78
65-2468-25
65-2467-86
65-2467-99
65-2468-43
65-2468-20
65-2468-46
65-2467-77
65-2468-35
内容量1巻注文コード53009050品番SK-5-318mm
参考基準価格(税別)¥149,280販売価格(税込)¥163,900
販売価格(税別)
149,000
仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.165mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレーアズワン品番65-2467-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする