曜日別特売
6692-66.68 銅管チーズ カクダイ 53009837

銅管チーズ

(6件のレビュー)
取扱い終了
寸法C(Φmm)66.68
寸法D(Φmm)66.68
内容量1個注文コード53009837品番6692-66.68
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,300
適合管外径(Φmm)66.68材質形状チーズ寸法A(mm)154寸法D(Φmm)66.68寸法B(mm)77寸法C(Φmm)66.68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40494702
2023-03-04
用途: エアコン配管溶接
スリーエイチ デンキ

3分と5分の配管溶接に使いました。溶接が上手にできるなら使います。

対象商品 : 44391916
2018-10-12
用途: ジョイントに
製造業

使いやすいです。価格がもう少し安くなればなあと思いますが

1が参考にしています
対象商品 : 44391934
2018-07-04
用途: 最低の業者

4つの内 注文コード / 品番は同じにもかかわらず 
注文したものと違う長さの物が3つ
品質管理が無能すぎる
全くもって信用できない
信用度0な会社

3が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
改善に努めてまいります。

対象商品 : 44391891
2017-10-31
用途: 蒸気エンジン(模型製作に使用)
その他業種

蒸気エンジンに蒸気補給パイプの連結に使用、大変使い易く助かりました

対象商品 : 40494702
2018-02-05
用途: 給湯管の凍結で交換
その他業種

価格も安くて使用には問題なかったです。購入したいです。

対象商品 : 40494702
2016-12-16
用途: 給水管接続に使用します。

お値段もお手ごろで普通に使えますし、良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする