668-026 銅管用L型リングジョイント カクダイ 53010135

銅管用L型リングジョイント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法A(mm)28
内容量1個注文コード53010135品番668-026
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689
呼び銅管:10材質黄銅形状L型種類銅管用継手内径(Φmm)10寸法A(mm)28寸法B(Φmm)10材質(スリーブ)-
注意
※黄銅製スリープへの組替えは行わないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする