曜日別特売
SK-5-458mm PTFEテープ No.5 幅400~499mm SK-5シリーズ サンワ[テープ] 53010206

PTFEテープ No.5 幅400~499mm SK-5シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2469-09
65-2469-09
65-2469-47
65-2469-48
65-2469-01
65-2468-77
65-2469-34
65-2469-23
65-2469-30
65-2468-74
65-2468-82
65-2469-02
65-2469-50
65-2468-84
65-2469-15
65-2468-61
65-2468-55
65-2468-53
65-2469-06
65-2469-14
65-2468-58
65-2469-12
65-2469-35
65-2469-36
65-2469-08
65-2469-33
65-2468-95
65-2469-39
65-2468-54
65-2468-92
65-2468-70
65-2469-18
65-2468-98
65-2468-80
65-2468-63
65-2469-25
65-2468-66
65-2468-57
65-2468-94
65-2469-16
65-2469-21
65-2468-69
65-2468-97
65-2469-07
65-2469-32
65-2469-20
65-2468-52
65-2469-11
65-2469-17
65-2469-43
65-2469-46
65-2469-28
65-2469-05
65-2468-73
65-2469-26
65-2468-59
65-2468-79
65-2469-31
65-2469-27
65-2468-86
65-2468-50
65-2469-22
65-2469-37
65-2468-75
65-2468-83
65-2469-44
65-2469-40
65-2468-93
65-2469-10
65-2469-13
65-2468-85
65-2469-49
65-2468-67
65-2468-62
65-2468-88
65-2469-42
65-2468-90
65-2468-78
65-2468-89
65-2468-81
65-2469-03
65-2468-76
65-2468-72
65-2469-04
65-2468-71
65-2468-65
65-2468-99
65-2468-87
65-2469-19
65-2469-45
65-2468-51
65-2469-24
65-2468-64
65-2468-91
65-2468-96
65-2468-68
65-2469-29
65-2468-60
65-2469-38
65-2469-41
65-2468-56
内容量1巻注文コード53010206品番SK-5-458mm
参考基準価格(税別)¥215,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.165mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレーアズワン品番65-2469-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする