メートルコック

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53012497 品番 652-011-10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
呼び10 AG3/8 BG3/8 寸法C(mm)55 寸法D(mm)39 材質ステンレス 使用圧力(MPa)0〜0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量測定その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする