曜日別特売
649-871-03G 汎用圧力計(Aタイプ) カクダイ 53012655

汎用圧力計(Aタイプ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
圧力レンジ(MPa)2
接続ねじ1/4
外径(Φmm)60
内容量1個注文コード53012655品番649-871-03G
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

圧力の瞬時変化の割合が1秒間あたり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用

ケース形状A枠(立型つば無し)外径(Φmm)60圧力レンジ(MPa)2接続ねじ1/4測定流体水・油・空気種類汎用圧力計材質(ねじ部)黄銅材質(ケース)取付ねじ管用平行ネジ使用流体水・油・エアー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53012734
2024-07-22
用途: ポンプ圧計測

冷却水ポンプの圧力確認用です。屋外に設置するので耐久性は様子見です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする