カクダイ
汎用圧力計(Aタイプ)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
圧力レンジ(MPa)
0.5
0.25
0.4
0.5
0.6
1
1.6
2
接続ねじ
3/8
1/4
3/8
外径(Φmm)
75
60
75
100
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53012689
品番
649-871-04H
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
圧力の瞬時変化の割合が1秒間あたり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用
ケース形状
A枠(立型つば無し)
外径(Φmm)
75
圧力レンジ(MPa)
0.5
接続ねじ
3/8
測定流体
水・油・空気
種類
汎用圧力計
材質(ねじ部)
黄銅
材質(ケース)
鋼
取付ねじ
管用平行ネジ
使用流体
水・油・エアー
アズワン品番
64-6501-77