カクダイ
ツバヒロアレスター(カバーつき)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
寸法B(mm)
85
75
85
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53015857
品番
400-236-50
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
寒冷地向け防虫用
適合
VP・VU管兼用(接着式)
材質
黄銅、ステンレス(アミ)
線径(Φmm)
0.4
ΦA
51/56
寸法B(mm)
85
寸法C(mm)
14
メッシュ
16