カクダイ
山型目皿
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
53016085
品番
400-205-75
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
巣はネジ止め式
適合
VP・VU管兼用(接着式)
材質
黄銅
ΦA
77/83
寸法B(mm)
91
寸法C(mm)
73
アズワン品番
64-6507-65