カクダイ
外ネジ目皿
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び
25
40
50
65
75
125
150
25
30
200
呼び径(A)
25
40
50
65
75
125
150
25
30
200
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53016146
品番
4212-25
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
巣はネジ止め式。
呼び
25
材質
黄銅
寸法H(mm)
12
寸法A(mm)
G1
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
28
呼び径(A)
25
アズワン品番
64-6507-71