カクダイ
バス用ゴム栓くさりつき
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
上径(Φmm)
27
27
32
41
44
下径(Φmm)
17
17
20
27
30
高さ(mm)
15
15
19
22
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53017004
品番
491-170
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
くさり玉径4.5ミリ
上径(Φmm)
27
下径(Φmm)
17
高さ(mm)
15
適合品番
THY429(TOTO)
材質
NBR、ステンレス
寸法A(mm)
27
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
36
H(mm)
15
くさり長さ(mm)
650