曜日別特売
BU 2244 S NI / GN CONN バナナ ジャック 32A グリーン ネジ Schutzinger 53018195

CONN バナナ ジャック 32A グリーン ネジ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード53018195品番BU 2244 S NI / GN
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様種別:ジャック コネクタ マウント:パネル マウント 定格電流:32A 定格電圧:1kV コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:グリーン コンタクト 材質:真鍮 ベリリウム 銅 コンタクト 終端 タイプ:ネジ 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1605-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする