曜日別特売
71609-303ALF BTB コネクタ RCPT 6POS 2列 2.54MM AMPHENOL 53018475

BTB コネクタ RCPT 6POS 2列 2.54MM

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個仕様コネクタシステム:Board-to-Board ピッチ間隔2.54mm 列数:2 コンタクト数:6 コネクタ マウント:表面実装 製品群:FCI Dubox 71609 シリーズ 種別:レセプタクル注文コード53018475品番71609-303ALF
参考基準価格(税別)¥590販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589
仕様コネクタシステム:Board-to-Board ピッチ間隔2.54mm 列数:2 コンタクト数:6 コネクタ マウント:表面実装 製品群:FCI Dubox 71609 シリーズ 種別:レセプタクルアズワン品番65-1375-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする