曜日別特売

WTB CONN RCPT 6POS 2列 2.54MM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード53018859品番D369-B66-BP4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,600
仕様製品群:369 シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:ボックスマウント レセプタクル コンタクト数:6 オートモーティブ コンタクト タイプ:クリンプ ピン コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体アズワン品番65-1376-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする