曜日別特売
D369-B66-NS4 WTB CONN RCPT 6POS 2列 2.54MM フエニックス・コンタクト 53018868

WTB CONN RCPT 6POS 2列 2.54MM

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード53018868品番D369-B66-NS4
参考基準価格(税別)¥31,400販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980
仕様製品群:369 シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:ボックスマウント レセプタクル コンタクト数:6 オートモーティブ コンタクト タイプ:クリンプ ソケット コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体アズワン品番65-1376-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする