曜日別特売

エスプレッソカップ ヌオバ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1セット(6組)
材質磁気製品
内容量1セット(6組)注文コード53019043品番PLESCP6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,560
販売価格(税別)
9,600

ペリー二純正カップ&ソーサー。底にRをしっかりつけた、エスプレッソカップのお作法に則ったカップ。
ご家庭で手軽に本格的なエスプレッソを楽しめる、PELLINIのロゴ入り磁器製エスプレッソカップ+ソーサー。

材質磁気製品ホワイト質量(g)約285寸法(直径Φ×高さH)(mm)【ソーサ―】120×20外径×高さH(Φmm×mm)【カップ】57×56RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする