曜日別特売
929974-01-06-RK BTB コネクタ RCPT 6POS 1列 2.54MM 3M(スリーエム) 53019699

BTB コネクタ RCPT 6POS 1列 2.54MM

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード53019699品番929974-01-06-RK
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449
仕様コネクタシステム:Board-to-Board ピッチ間隔2.54mm 列数:1 コンタクト数:6 コネクタ マウント:スルーホールマウント 製品群:929 シリーズ 種別:レセプタクルアズワン品番65-1386-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする