D89124-0131HK WTB CONN RCPT 24POS 2列 2.54MM 3M(スリーエム) 53019769

WTB CONN RCPT 24POS 2列 2.54MM

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード53019769品番D89124-0131HK
参考基準価格(税別)¥1,010販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:24 種別:レセプタクル 製品群:D89 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクトアズワン品番65-1582-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする