D SUB コネクタ RCPT DD 50POS ソルダー

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード53019866品番173109-0314
参考基準価格(税別)¥5,810販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
仕様コンタクト数:50 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DD 製品群:173109 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1604-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする