曜日別特売
60549 RF/同軸 BNC プラグ ストレート 75 Ω クリンプ KINGS 53020645

RF/同軸 BNC プラグ ストレート 75 Ω クリンプ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
53020645
品番
60549
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥3,330販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
仕様
コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:Belden 1694A コンタクト 材質:ベリリウム 銅
アズワン品番
65-1586-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする