曜日別特売
608281 Tハンドルヘックスレンチ UNIOR 53020687

608281 Tハンドルヘックスレンチ UNIOR 53020687
608281 Tハンドルヘックスレンチ UNIOR 53020687
608281 Tハンドルヘックスレンチ UNIOR 53020687

Tハンドルヘックスレンチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個寸法L1(mm)223注文コード53020687品番608281
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

ボールエンド型の六角レンチに握りやすいT型ハンドルを採用。
各種サイズを豊富にラインナップ。

先端形状トルクス(ヘックスローブ)質量(g)153寸法L1(mm)223寸法L2(mm)113二面幅(mm)8寸法C1(mm)175寸法C2(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする