曜日別特売

RF 同軸 SMA プラグ 50 Ω ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード53021257品番MC002056
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,680
仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:LMR-200 Alpha 9848 & MSI-22 コンタクト 材質:真鍮アズワン品番65-1642-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする