※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)100シリンダー径(Φmm)25注文コード53022192品番XDA40X100-ZC630B2
参考基準価格(税別)¥49,010販売価格(税込)¥49,478販売価格(税別)
この商品はストローク・シリンダー径が240種類から選べます他の種類を見る シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。