083-1SP RF 同軸 CONN UHF プラグ 50 Ω ケーブル AMPHENOL 53022377

RF 同軸 CONN UHF プラグ 50 Ω ケーブル

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
53022377
品番
083-1SP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥5,040販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998
仕様
コネクタ タイプ:UHF 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG8 コンタクト 材質:真鍮 最大周波数:300MHz
アズワン品番
65-1664-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする