曜日別特売
082-504 RF/同軸 C レセプタクル ストレート 50 Ω ソルダー AMPHENOL 53023095

RF/同軸 C レセプタクル ストレート 50 Ω ソルダー

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
53023095
品番
082-504
参考基準価格(税別)¥29,500販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
仕様
コネクタ タイプ:C 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート フランジ付き ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅
アズワン品番
65-1607-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする