ジョー・プリンス竹下
インサートトルクヒンジ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
53023313
品番
B-538
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
任意の位置で開閉が保持できます。
材質
機械構造用炭素鋼(S53C)
仕上
ニッケルメッキ仕上
製品質量(g)
9
トルク(N・m)
【トルク値(1枚)】0.5±20%
RoHS指令(10物質対応)
対応
分野
設備・機械
注意
※取付穴加工は参考寸法のため、必ず現物で確認をお願いします。取付穴加工は必要に応じて面取りを行って下さい。