ジョー・プリンス竹下
トルクヒンジ
商品レビューを投稿する
102日以内出荷
102日以内出荷とは
トルク(N・m)
【トルク値(1枚)】3.3N・m+0.1-0.4N・m
【トルク値(1枚)】3.3N・m+0.1-0.4N・m
【トルク値(1枚)】3.3N・m+0.1-0.4N・m
【トルク値(1枚)】4.0N・m+0.1-0.5N・m
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53023374
品番
B-541-1
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,858
販売価格(税別)
¥
1,689
バスケットに入れる
任意の位置で開閉が保持できます。芯棒はステンレス製です。
用途
一般機器
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕様
【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
長さ(mm)
60
仕上
サテンクロームメッキ仕上
製品質量(g)
155
トルク(N・m)
【トルク値(1枚)】3.3N・m+0.1-0.4N・m
RoHS指令(10物質対応)
対応
分野
設備・機械