曜日別特売

トラック用フロントガラス カメラ付き ゴム式タイプ(大型)グリーンボカシ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
メーカー三菱ふそう
内容量1枚注文コード53024266品番ML232332
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

欧州、米国規格に適合した信頼性の高い高品質ガラスです。
車検適合品なので安心してご使用ください。

寸法(mm)【ガラス】2280×830メーカー三菱ふそう年式H29/5~車種スーパーグレート車輌型式FU74HZガラス色グリーン施工内容ゴム式ぼかしグリーン運転支援システム(カメラ)有り
注意
※カメラ付きガラスとなりますので、車検・エーミング(カメラの再設定と動作確認)の可否につきましてはメーカーにて保証できかねるため、ご発注前に必ずカーディーラー等へ予めご確認ください。交換後は確認をされたカーディーラー等で必ずエーミングをおこなってください。
※ご注文時に「カメラ付きフロントガラス発注確認書」をご確認いただき担当者様のご署名をお願いさせていただきます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック整備・補修部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする