※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)125シリンダー径(Φmm)25注文コード53024703品番XDAA16X100-ZC630B3
参考基準価格(税別)¥35,950販売価格(税込)¥37,378販売価格(税別)
この商品はストローク・シリンダー径が334種類から選べます他の種類を見る シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。