FUYAO
トラック用フロントガラス 接着式タイプ(小型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
年式
H11/5~H29/4
H11/5~H23/6
H11/5~H29/4
H23/7~H29/5
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53025325
品番
56101-89101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
欧州、米国規格に適合した信頼性の高い高品質ガラスです。
車検適合品なので安心してご使用ください。
寸法(mm)
【ガラス】1537×755
メーカー
日野
年式
H11/5~H29/4
車種
デュトロ 標準
車輌型式
XZU382M
ガラス色
グリーン
施工内容
接着式
ぼかし
無し
運転支援システム(カメラ)
無し
注意
※カメラ無しガラスとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません