曜日別特売
HG-4-126mm ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅100~199mm HG-4シリーズ サンワ[テープ] 53025685

ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅100~199mm HG-4シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2438-04
65-2438-04
65-2437-79
65-2437-80
65-2437-81
65-2437-82
65-2437-83
65-2437-84
65-2437-85
65-2437-86
65-2437-88
65-2437-89
65-2437-90
65-2437-91
65-2437-92
65-2437-93
65-2437-94
65-2437-96
65-2437-97
65-2437-98
65-2437-99
65-2438-01
65-2438-02
65-2438-03
65-2438-06
65-2438-07
65-2438-08
65-2438-09
65-2438-10
65-2438-11
65-2438-12
65-2438-14
65-2438-15
65-2438-16
65-2438-17
65-2438-18
65-2438-19
65-2438-20
65-2438-22
65-2438-23
65-2438-24
65-2438-25
65-2438-26
65-2438-27
65-2438-28
65-2438-29
65-2438-31
65-2438-32
65-2438-33
65-2438-34
65-2438-35
65-2438-36
65-2438-37
65-2438-39
65-2438-40
65-2438-41
65-2438-42
65-2438-43
65-2438-44
65-2438-45
65-2438-46
65-2438-48
65-2438-49
65-2438-50
65-2438-51
65-2438-52
65-2438-53
65-2438-58
65-2438-60
65-2438-61
65-2438-62
65-2438-63
65-2438-64
65-2438-65
65-2438-66
65-2438-68
65-2438-69
65-2438-70
65-2438-71
65-2438-72
65-2438-73
65-2438-74
65-2438-75
65-2438-77
65-2437-78
65-2437-87
65-2437-95
65-2438-05
65-2438-13
65-2438-21
65-2438-30
65-2438-38
65-2438-47
65-2438-54
65-2438-55
65-2438-56
65-2438-57
65-2438-59
65-2438-67
65-2438-76
内容量1巻注文コード53025685品番HG-4-126mm
参考基準価格(税別)¥115,160販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

粘着面は保護用の離形紙付きです。
ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。

仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.157mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウンアズワン品番65-2438-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする