AGCグループ
トラック用フロントガラス 接着式タイプ(中型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
車種
フォワード 標準
フォワード 標準
フォワード ワイド
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53025824
品番
8-980416463
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
欧州、米国規格に適合した信頼性の高い高品質ガラスです。
車検適合品なので安心してご使用ください。
ガラス色
グリーン
ぼかし
無し
運転支援システム(カメラ)
無し
寸法(mm)
【ガラス】1940×803
施工内容
接着式
車種
フォワード 標準
車輌型式
FRR90S2
年式
H19/5~
メーカー
いすゞ
注意
※ノーマルガラスとなり、特殊機能は施されておりません。
※交換の際は別途交換部品が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません