曜日別特売
HG-4-220mm ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅200~299mm HG-4シリーズ サンワ 53026638

ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅200~299mm HG-4シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2438-98
65-2438-98
65-2438-78
65-2438-79
65-2438-80
65-2438-81
65-2438-82
65-2438-83
65-2438-85
65-2438-86
65-2438-87
65-2438-88
65-2438-89
65-2438-90
65-2438-91
65-2438-93
65-2438-94
65-2438-95
65-2438-96
65-2438-97
65-2438-99
65-2439-01
65-2439-03
65-2439-04
65-2439-05
65-2439-06
65-2439-07
65-2439-08
65-2439-09
65-2439-11
65-2439-12
65-2439-13
65-2439-14
65-2439-15
65-2439-16
65-2439-17
65-2439-18
65-2439-20
65-2439-21
65-2439-22
65-2439-23
65-2439-24
65-2439-25
65-2439-26
65-2439-28
65-2439-29
65-2439-30
65-2439-31
65-2439-32
65-2439-33
65-2439-34
65-2439-36
65-2439-37
65-2439-38
65-2439-39
65-2439-40
65-2439-41
65-2439-42
65-2439-43
65-2439-45
65-2439-46
65-2439-47
65-2438-84
65-2438-92
65-2439-02
65-2439-10
65-2439-19
65-2439-27
65-2439-35
65-2439-44
65-2439-48
65-2439-55
65-2439-56
65-2439-57
65-2439-58
65-2439-60
65-2439-68
65-2439-77
65-2439-49
65-2439-50
65-2439-51
65-2439-52
65-2439-53
65-2439-54
65-2439-59
65-2439-61
65-2439-62
65-2439-63
65-2439-64
65-2439-65
65-2439-66
65-2439-67
65-2439-69
65-2439-70
65-2439-71
65-2439-72
65-2439-73
65-2439-74
65-2439-75
65-2439-76
65-2439-78
内容量1巻注文コード53026638品番HG-4-220mm
参考基準価格(税別)¥201,050販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

粘着面は保護用の離形紙付きです。
ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。

仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.157mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウンアズワン品番65-2438-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする