曜日別特売
GE084P 防犯ブザー PONPON Asmix(アスカ) 53030795

GE084P 防犯ブザー PONPON Asmix(アスカ) 53030795
GE084P 防犯ブザー PONPON Asmix(アスカ) 53030795
GE084P 防犯ブザー PONPON Asmix(アスカ) 53030795
GE084P 防犯ブザー PONPON Asmix(アスカ) 53030795
GE084P 防犯ブザー PONPON Asmix(アスカ) 53030795

防犯ブザー PONPON

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード53030795品番GE084P
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ふわふわモフモフのかわいらしい防犯ブザー

用途大音量85dbの防犯ブザー本体質量(g)23外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×20×38使用電源コイン型リチウムイオン電池(CR2032または同規格のもの)音量(dB)85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする