曜日別特売
BB040 転倒防止スタンドボード両面 Asmix(アスカ) 53030935

BB040 転倒防止スタンドボード両面 Asmix(アスカ) 53030935
BB040 転倒防止スタンドボード両面 Asmix(アスカ) 53030935
BB040 転倒防止スタンドボード両面 Asmix(アスカ) 53030935
BB040 転倒防止スタンドボード両面 Asmix(アスカ) 53030935
BB040 転倒防止スタンドボード両面 Asmix(アスカ) 53030935
BB040 転倒防止スタンドボード両面 Asmix(アスカ) 53030935
BB040 転倒防止スタンドボード両面 Asmix(アスカ) 53030935

転倒防止スタンドボード両面

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)500
高さ(mm)850
内容量1台注文コード53030935品番BB040
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

風速15m/sにも耐えられる転倒防止ブラックボード。強風でも倒れない
2リットルのペットボトルを4本設置可能で、追加の重し対策が不要です
光沢面:マーカー&マグネット可、マット面:チョーク&マーカー可
畳んで収納もできる 木製枠で丈夫です

用途ブラックボード/スタンド/掲示/案内板材質ボード/鉄板、枠/MF、PVC幅(mm)500質量(kg)4.55サイズ両面M高さ(mm)850寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×380×850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする