曜日別特売
- 段付きビット メッキ付 モノタロウ 53031248

 

- 段付きビット メッキ付 モノタロウ 53031248
- 段付きビット メッキ付 モノタロウ 53031248
- 段付きビット メッキ付 モノタロウ 53031248
- 段付きビット メッキ付 モノタロウ 53031248
モノタロウ

段付きビット メッキ付

(6件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
全長(mm)150
内容量1セット(2本)注文コード53031248品番-
販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ハードな作業にも対応できる、先端部の欠け・摩耗に強い段付きビットです。
錆に強い特殊メッキ仕上げが施されています。(先端精度に優れた無電解ニッケル仕上げ)。
先端はマグネット仕様になっており作業しやすいです。

用途ハードなビス打ち作業に最適全長(mm)150仕様【ねじり強さ】9.8N・m以上材質クロムモリブデンバナジウム鋼軸径(Φmm)6.35シルバー先端サイズ(+)2先端マグネット入り仕上無電解ニッケルメッキ両頭機能片頭
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53031248
2025-05-18
用途: 細い隙間のネジ締め
その他業種

写真の通り、軸が普通より細いので、隙間に入って◯。ただ商品説明に細い部分の軸の径が書いてあるといいのだが。

2025-05-18
用途: ビス回し

非常に使いやすくいつも使用していますが、ある程度使用すると先端が折れてしまいます。

対象商品 : 53031239
2022-04-21
用途: インパクトでの締め付け作業
木村建工建設業・工事業

フィット感が良く、ビット先がぶれにくいので使いやすい

対象商品 : 53031248
2021-12-20
用途: ネジ締め
コスモソリューションサービス業

段付きビットを数種類比べていますが、大体同じような感じで本品も普通に使えています。特に何もありません。

対象商品 : 53031239
2021-08-04
用途: プラスねじ回し作業全般に

インパクトレンチよりも電動ドライバでの使用が中心であり、これまで主にANEX製の段付きビットを使用していたが、試しにこれを買ってみたところ、同じ製品だと言うことがわかりました。これからはこちらを使用したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 53031239
2021-06-22
用途: ビス締め込み作業
サービス業

特段に優秀な点は無し
欠点も無い
消耗品であるから
ホームセンターの安物よりは耐久性は高い感じ
ビス溝の馴染みも悪くない
メッキでマグネット付で使用感は良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする